Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Trajna RU LED 24V 24V AC/DC [XVBC2B8]
ŠIFRA 1100366
EAN 3389110144543
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBC2B8
Osvetlitvena rumena leča z vgrajeno LED žarnico
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.