Semafor - svetilni modul SCHNEIDER ZUTA LECA 45mm Trajna OR ŽARNICA AC/DC [XVMC35 - *mk]
ŠIFRA 1205293
EAN 3389119004268
SCHNEIDER ELECTRIC
XVMC35 - *mk
Osvetl. enota - O 45 - rum. - BA 15d - žarnica ni vključena - = 230 V AC DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zunanji premer (mm): 45
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Oranžna
- Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.