Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Utripajoča ZE Žarnica / LED 48V AC [XVBC4M3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620252 EAN 3389110845181 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M3 - Control & Signalling
Leča signalnega sklopa 230 V AC 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Zelena
  • Vrsta svetlobnega vira: Žarnica / LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.