Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Utripajoča OR Žarnica / LED 24V 24V AC/DC [XVBC4B5 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620248 EAN 3389110845143 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B5 - Control & Signalling
Leča signalnega sklopa 48 V DC 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Oranžna
  • Vrsta svetlobnega vira: Žarnica / LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.