Semafor - svetilni modul SCHNEIDER 70mm Bliskavica RD BLISKAVICA 120V AC [XVBC6G4 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620265 EAN 3389110845730 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6G4 - Control & Signalling
Rdeča stroboskopska enota 5 J 120 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Zunanji premer (mm): 70
  • Funkcija: Bliskavica
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: Flash žarnica
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 120
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.