Semafor - svetilni modul LOVATO 62mm Trajna/Utripajoča RD BA15d 24-230V AC [8LB6GLM4]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 62
- Funkcija: Trajna-/Utripajoča luč
- Barva: Rdeča
- Vrsta svetlobnega vira: BA15d
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.