Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Bliskavica ZE LED 24V 24V AC/DC [XVBC5B3]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Bliskavica
- Barva: Zelena
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.