Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY ZE LED 230V AC kovina 22,5mm IP66 [XB4BVM3]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: Zelena
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.