Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY MO LED 110V AC okrogel kovina 22,5mm IP66 [XB4BVG6]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: Modra
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 110
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.