Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY BE BA9s 230V AC okrogel kovina 22mm IP66 [XB4BV61]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: v beli barvi
- Tip vtičnice žarnice: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.