Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY BE BA9s 220V AC kovina 22,5mm IP66 [XB4BV41]
ŠIFRA 2637885
EAN 3389110887259
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BV41
Bela kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča s sijalko BA9S 230 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: v beli barvi
- Tip vtičnice žarnice: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 220
- Vrsta napetosti: AC
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.