Svetilka - komplet / kompaktna HARMONY EX OR LED 24V AC/DC kovina 22,5mm IP66 [XB4BVB5EX]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva leče: Oranžna
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.