SCHNEIDER ZE LED 12V DC okrogel PVC 8,2mm IP40 [XVLA123 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637202 EAN 3389110651003 SCHNEIDER ELECTRIC XVLA123 - Control & Signalling
Signalna svetilka O 8 - IP40 - zelena - vključena izbočena LED - 12 V - faston
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 8,2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.