SCHNEIDER ZE LED 12V DC okrogel PVC 12,2mm IP40 [XVLA323 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2639646 EAN 3389110651607 SCHNEIDER ELECTRIC XVLA323 - Control & Signalling
Sign. svetilka O 12 - IP40/IP65 - zelena - vključena pokrita LED - 12 V - držala
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 12,2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.