SCHNEIDER RD LED 12V DC okrogel PVC 8,2mm IP40 [XVLA124 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Umetna masa
- Premer luknje (mm): 8,2
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.