SCHNEIDER ZE LED 24V AC/DC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV03BP - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637655 EAN 3389110839722 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV03BP - Control & Signalling
Signalna svetilka, zelena, 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.