SCHNEIDER ZE LED 12V AC/DC pravokotno PVC 16,2mm IP65 [XB6DV3BB - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Zelena
- Tip vtičnice žarnice: LED
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Zasnova objektiva: Pravokotna
- Material za prednji obroč: Umetna masa
- Premer luknje (mm): 16,2
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.