SCHNEIDER ZE drugo 220V AC okrogel PVC IP55 [GV2SN23 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2639544 EAN 3389110487152 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN23 - Contactors & motor p
Zelena signalna luč - TeSys GV2-SN - neonska - 220 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 220
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.