SCHNEIDER ZE BA9s 230V AC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV73P - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637647 EAN 3389110839647 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV73P - Control & Signalling
Okrog. sign. svet. O 22 - zelena - sijalka BA 9s - 230 V - prik. z vij. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: BA9S
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.