SCHNEIDER RU LED 24V AC/DC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV05BP - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637658 EAN 3389110839746 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV05BP - Control & Signalling
Okrogla sign. svetilka O 22 - rumena - vgr. LED - 24 V - konekt. z vij. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Rumena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.