SCHNEIDER RU BA9s AC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV65P - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637643 EAN 3389110839609 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV65P - Control & Signalling
Okrogla sign. svet. O 22 - rumena - BA 9s - = 250 V - priklj. z vij. objem.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Rumena
  • Tip vtičnice žarnice: BA9S
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.