SCHNEIDER RD LED 230V AC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV04MP3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2635029 EAN 3389110164817 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV04MP3 - Control & Signalling
Okrogla sign. svetilka O 22 - rdeča - vgr. LED - 230 do 240 V - konekt. faston
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Rdeča
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.