SCHNEIDER RD drugo 380V AC Ovalen PVC IP55 [GV2SN34 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2639546 EAN 3389110487220 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN34 - Contactors & motor p
Rdeča signalna luč - TeSys GV2-SN - neonska - 380 do 440 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Rdeča
  • Tip vtičnice žarnice: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 380
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Ovalna
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.