SCHNEIDER RD BA9s AC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV64P - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: BA9S
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Drugo
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.