SCHNEIDER RD BA9s 220V AC okrogel drugo 22,5mm IP66 [XB5AV44 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2638065 EAN 3389110903942 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV44 - Control & Signalling
Rdeča kompletna signalna svetilka O 22 gladka leča s sijalko BA9S 220 do 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Rdeča
  • Tip vtičnice žarnice: BA9S
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 220
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Drugo
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.