SCHNEIDER Prozorna drugo 380V AC okrogel PVC IP55 [GV2SN37 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2636616 EAN 3389110476101 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN37 - Contactors & motor p
Prosojna signalna luč - GV2-SN - neonska - 380 do 440 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: Prozorna
  • Tip vtičnice žarnice: Drugo
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 380
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.