SCHNEIDER BE LED 12V AC/DC okrogel PVC 16,2mm IP65 [XB6AV1BB - Control & Signalling]

ŠIFRA 2637510 EAN 3389110764437 SCHNEIDER ELECTRIC XB6AV1BB - Control & Signalling
Bela kompletna signalna svetilka O 16 z vgrajeno LED 12 do 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva leče: v beli barvi
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 12
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 16,2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.