Semafor - svetilni modul SIRIUS fi 70mm Trajna ZE BA15d 12-240V 12-240V AC/DC [8WD4400-1AC - 8WD44001AC]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): fi 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Zelena
- Vrsta svetlobnega vira: BA15d
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 12-240
- Delovna napetost pri DC (V): 12-240
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.