Semafor - svetilni modul SIRIUS fi 50mm Trajna RD brez 230V 24-230V AC/DC [8WD4200-1AB - 8WD42001AB]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): fi 50
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Rdeča
- Vrsta svetlobnega vira: Brez
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Delovna napetost pri DC (V): 24-230
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.