Semafor - svetilni modul SIRIUS 75mm Bliskavica RU LED 24V 24V AC/DC [8WD5320-5BD - 8WD53205BD]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 75
- Funkcija: Bliskavica
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.