Semafor - svetilni modul SIRIUS 70mm Utripajoča RD LED 24V AC/DC [8WD4420-5BB - 8WD44205BB]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Rdeča
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.