Semafor - svetilni modul SIRIUS 70mm Trajna RU LED 24V AC/DC [8WD4420-5AD - 8WD44205AD]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.