Semafor - svetilni modul SIRIUS 70mm Bliskavica RU Xenon 230V AC [8WD4450-0CD - 8WD44500CD]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Bliskavica
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: Xenon
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.