Semafor - svetilni modul SIRIUS 70mm Bliskavica Prozorna LED 24V DC [8WD4420-0CE - 8WD44200CE]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Bliskavica
- Barva: Prozorna
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.