Semafor - svetilni modul SIRIUS 50mm Utripajoča RD LED 24V 24V AC [8WD4220-5BB - 8WD42205BB]

ŠIFRA 2690437 EAN 4011209610248 SIEMENS 8WD4220-5BB - 8WD42205BB
Signalni stolpi 8WD4 so prilagodljivi po zasnovi in ??vsestranski pri uporabi. Signalni stebri 8WD4 se uporabljajo v strojih ali v avtomatskih procesih za spremljanje kompleksnih postopkov ali kot vizualne ali zvočne opozorilne naprave v izrednih razme
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Zunanji premer (mm): 50
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.