Semafor - svetilni modul LOVATO fi 62mm Trajna RU BA15d max 250V AC/DC [8LB6EL5]

ŠIFRA 2646076 EAN 8013975177266 LOVATO 8LB6EL5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO
  • Zunanji premer (mm): fi 62
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Rumena
  • Vrsta svetlobnega vira: BA15d
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): max 250
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.