Semafor - svetilni modul LOVATO fi 62mm Trajna BE BA15d max 250V AC/DC [8LB6EL8]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): fi 62
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: v beli barvi
- Vrsta svetlobnega vira: BA15d
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): max 250
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.