Semafor - svetilni modul LOVATO 70mm Utripajoča ZE ŽARNICA 24V 24V AC/DC [8LT7GLB3 - 8 LT7 GL B3]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Zelena
- Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.