Semafor - svetilni modul LOVATO 70mm Utripajoča OR ŽARNICA 24V 24V AC [8LT7GLB1 - 8 LT7 GL B1]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Oranžna
- Vrsta svetlobnega vira: Žarnica z žarilno nitko
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.