Semafor - svetilni modul LOVATO 70mm Trajna RD BA15d max 250V AC/DC [8LT7EL4]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Trajna luč
- Barva: Rdeča
- Vrsta svetlobnega vira: BA15d
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): max 250
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.