Semafor - svetilni modul LOVATO 62mm Trajna/Utripajoča RU BA15d 12-48V AC/DC [8LB6GLB5]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 62
- Funkcija: Trajna-/Utripajoča luč
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: BA15d
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 12-48
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.