Semafor - komplet / kompaktni RITTAL 3POZ RD/RU/ZE brez bliskavice vrtljiva luč ni zvoč.funk. 24V AC/DC fi 72mm [2372100 - SG 2372.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število elementov signalnega stolpa (POZ): 3
- Neprekinjena luč: RD/RU/ZE
- Funkcija bliskavice: brez bliskavice
- Vrtljiva luč: vrtljiva luč
- Zvočne funkcije: ni zvoč.funk.
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Zunanji premer (mm): fi 72
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.