Semafor - komplet / kompaktni HARMONY COMPLETE TOWER 24 V 2POZ 24V AC/DC 45mm [XVMB1RG]

ŠIFRA 1204078 EAN 3389119004817 SCHNEIDER ELECTRIC XVMB1RG
Sign. sklop brez brenčala + 2 osvetlitveni enoti - O 45 mm - 24 V AC/DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Število elementov signalnega stolpa (POZ): 2
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Zunanji premer (mm): 45
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.