Semafor - komplet / kompaktni HARMONY 4POZ stalni utripajoč LED brenčač 24V AC/DC 40mm (RD+OR+ZE) [XVC4B35S]
- Linija izdelkov: HARMONY
- Število elementov signalnega stolpa (POZ): 4
- Neprekinjena luč: stalni
- Funkcija bliskavice: utripajoč
- Vrtljiva luč: LED
- Zvočne funkcije: brenčač
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Zunanji premer (mm): 40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.