Semafor - akustični modul SIRIUS 70mm Neprek./Pulz. nastavljiv ton 24V 24V AC/DC [8WD4420-0FA - 8WD44200FA]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Neprekinjen ton / pulz ton
- Nastavljiv ton: nastavljiv ton
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.