Semafor - akustični modul LOVATO fi 70mm Trajni/pulz 24V 24V AC/DC [8LT7S0B]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): fi 70
- Funkcija: Trajni/pulz
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.