Semafor - akustični modul LOVATO 70mm Neprek./Pulz. 230V AC 78dB (pulz), 75dB (nepr.) IP65 [8LT7S2M - 8 LT7 S2 M]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Zunanji premer (mm): 70
- Funkcija: Neprekinjen ton / pulz ton
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.