SCHNEIDER OR BA9s 250V AC okrogel drugo 22,5mm IP54 [XB7EV68P - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Barva leče: Oranžna
- Tip vtičnice žarnice: BA9S
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 250
- Vrsta napetosti: AC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: Drugo
- Premer luknje (mm): 22,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.