Preklopnik - komplet/kompaktni HARMONY 3POZ OR S kratkim ročajem svetleč 1NO 1NC 24VAC/VDC [XB4BK135B5]
ŠIFRA 2640179
EAN 3389118223264
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BK135B5
Oranžno kompletno osvetljene izb. stikalo O 22 3 stabilni položaji,1NO+1NC, 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Število preklopnih položajev (POZ): 3
- Barva gumba: Oranžna
- Vrsta kontrolnega elementa: S kratkim ročajem
- Primerno za osvetlitev: svetleč
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Napajalna napetost (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.