Odmično stikalo HARMONY 60ST., hitra montaža 10A 1P 1-0-2 30x30 mm vgradni [K10B001UCH]

ŠIFRA 1127000 EAN 3389110076646 SCHNEIDER ELECTRIC K10B001UCH
Grebenasto preklopno stikalo - 1 pol - 60° - 10 A - za O 16 ali 22 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HARMONY
  • Nazivni tok Iu (A): 10
  • Število polov (P): 1
  • Vklopite funkcijo: 1-0-2
  • Velikost prednje plošče: 30x30 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.